Motion
450VL-BK

MORSE
450VL-BK

Kit de base baja vertical - Tamaño del reductor 450 , material de hierro fundido
Artículo MI #01468988
No. Fabricante 450VL-BK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
450VL-BK

Kit de base baja vertical - Tamaño del reductor 450 , material de hierro fundido
Artículo MI #01468988
No. Fabricante 450VL-BK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Base inferior al centro de salida
    4.50 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    450
  • Altura máxima del centro al centro del perno
    5.81 pulg.
  • Longitud máxima del centro al centro del perno
    9.56 pulg.
  • Ancho máx. del centro al centro del perno
    9.56 pulg.
  • Altura total
    7.97 pulg.
  • Longitud total
    10.88 pulg.
  • Ancho general
    10.88 pulg.
  • Peso
    17.36 lb

Detalles

  • Tipo de base
    Base baja vertical
  • Material
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
516S-BK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno