Motion
600S-BK

MORSE
600S-BK

Kit de base baja vertical - Tamaño del reductor 516 , material de hierro fundido
Artículo MI #01468990
No. Fabricante 600S-BK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
600S-BK

Kit de base baja vertical - Tamaño del reductor 516 , material de hierro fundido
Artículo MI #01468990
No. Fabricante 600S-BK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Base inferior al centro de salida
    7.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    600
  • Altura máxima del centro al centro del perno
    5.82 pulg.
  • Longitud máxima del centro al centro del perno
    16.5000 pulg.
  • Ancho máx. del centro al centro del perno
    9.5000 pulg.
  • Altura total
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    19.0000 pulg.
  • Ancho general
    12.7500 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    24.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    24.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    24.0000 pulg.
  • Peso
    22.94

Detalles

  • Tipo de base
    Base horizontal - Estándar
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    600S-BK
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288371458
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Parte inferior o superior

Descripción general

Descripción del fabricante
600S-BK
  • Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar. Fácil instalación: construcción atornillada. Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1. Kits de adaptadores de cara C: permiten atornillar un motor de cara C a una caja de engranajes de estilo U.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo