Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.16
- Tamaño del reductor del fabricante516
- Tamaño de estructura NEMA / IEC182/184TC
- Peso18.00
Detalles
- Tipo de accesorioKit adaptador de bastidor N.E.M.A.
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante516MAK180
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288369516
- MaterialHierro fundido
- Tipo de piezaKit adaptador
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Doce kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones de la caja de cambios estándar. Fácil instalación: construcción atornillada. Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1. Kits de adaptadores de cara C: permiten atornillar un motor de cara C a una caja de engranajes de estilo U.