Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.33
- Tamaño del reductor del fabricante133
- Longitud total5.5600 pulg.
- Ancho general4.2500 pulg.
- Peso2.02
Detalles
- Tipo de accesorioKit de brida
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante133H-FK
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288338147
- MaterialAcero
- Tipo de piezaKit de brida
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar. Fácil instalación: construcción atornillada. Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1. Engranajes de bronce forjado: proporcionan un equilibrio óptimo entre resistencia y desgaste.