Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.54
- Tamaño del reductor del fabricante154
- Longitud total6.1900 pulg.
- Ancho general4.7500 pulg.
- Peso3.93
Detalles
- Tipo de accesorioKit de brida
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante154H-FK
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288340911
- MaterialAcero
- Tipo de piezaKit de brida
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar. Fácil instalación: construcción atornillada. Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1. Engranajes de bronce forjado: proporcionan un equilibrio óptimo entre resistencia y desgaste.