Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro2.62
- Tamaño del reductor del fabricante262
- Longitud total9.2500 pulg.
- Ancho general7.1800 pulg.
- Peso6.91
Details
- Tipo de accesorioKit de brida
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante262H-FK
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288354413
- MaterialAcero
- Tipo de piezaKit de brida
- Manual de instalación de Url
Descripción general
Descripción del fabricante
262H-FK
- Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar. Fácil instalación: construcción atornillada. Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1. Kits de adaptadores de cara C: permiten atornillar un motor de cara C a una caja de engranajes de estilo U.