Motion
300H-FK

MORSE
300H-FK

Kit de brida reductora de velocidad - Usar con tamaño reductor 300 , distancia central de 3.00 pulg., material de acero
Artículo MI #01469087
No. Fabricante 300H-FK
Precio536.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
300H-FK

Kit de brida reductora de velocidad - Usar con tamaño reductor 300 , distancia central de 3.00 pulg., material de acero
Artículo MI #01469087
No. Fabricante 300H-FK
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
Su precio$536.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3
  • Tamaño del reductor del fabricante
    300
  • Longitud total
    10.0200 pulg.
  • Ancho general
    8.5000 pulg.
  • Peso
    7.44

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Kit de brida
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    300H-FK
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288358961
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Kit de brida
  • Manual de instalación de Url

Descripción general

Descripción del fabricante
300H-FK
  • Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar. Fácil instalación: construcción atornillada. Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1. Kits de adaptadores de cara C: permiten atornillar un motor de cara C a una caja de engranajes de estilo U.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo