Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro4.5
- Tamaño del reductor del fabricante450
- Longitud total13.1000 pulg.
- Ancho general10.8800 pulg.
- Peso17.75
Detalles
- Tipo de accesorioKit de brida
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante450H-FK
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288367994
- MaterialAcero
- Tipo de piezaKit de brida
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar. Fácil instalación: construcción atornillada. Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1. Kits de adaptadores de cara C: permiten atornillar un motor de cara C a una caja de engranajes de estilo U.