Motion
133H-TAK

MORSE
133H-TAK

Kit de soporte de brazo de par - Tamaño del reductor 133
Artículo MI #01469099
No. Fabricante 133H-TAK
Precio113.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
133H-TAK

Kit de soporte de brazo de par - Tamaño del reductor 133
Artículo MI #01469099
No. Fabricante 133H-TAK
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
Precio113.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    3.25 pulg.
  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    133
  • Peso
    1.23 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Kit de brazo de par
  • Tipo de componente del brazo
    Kit de soporte
  • Dibujo CAD
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288338192
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
133H-TAK
  • Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar
  • Fácil instalación: construcción atornillada
  • Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1
  • Kits de adaptadores de cara C: permiten atornillar un motor de cara C a una caja de engranajes estilo U

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo