Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro4.19 pulg.
- Distancia al centro1.5400 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante154
- Peso0.60 lb
Detalles
- Tipo de accesorioKit de brazo de par
- Tipo de componente del brazoKit de soporte
- Dibujo CAD
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288340973
- MaterialAcero
Descripción general
- Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar
- Fácil instalación: construcción atornillada
- Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1
- Kits de adaptadores de cara C: permiten atornillar un motor de cara C a una caja de engranajes estilo U