Motion
237H-TAK

MORSE
237H-TAK

Kit de soporte de brazo de par - Tamaño del reductor 237
Artículo MI #01469107
No. Fabricante 237H-TAK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
237H-TAK

Kit de soporte de brazo de par - Tamaño del reductor 237
Artículo MI #01469107
No. Fabricante 237H-TAK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    5.00 pulg.
  • Distancia al centro
    2.3700 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    237
  • Peso
    1.20 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Kit de brazo de par
  • Tipo de componente del brazo
    Kit de soporte
  • Dibujo CAD
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288350002
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
237H-TAK
  • Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar
  • Fácil instalación: construcción atornillada
  • Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1
  • Kits de adaptadores de cara C: permiten atornillar un motor de cara C a una caja de engranajes estilo U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo