Motion
450-600ATAK

MORSE
450-600ATAK

XK9010 Kit de brazo dinamométrico ajustable - Tamaño del reductor 450, 516, 600 , longitud mínima del brazo de 27.00 in, longitud máxima del brazo de 33.00 in, material de hierro fundido
Artículo MI #01469127
No. Fabricante 450-600ATAK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
450-600ATAK

XK9010 Kit de brazo dinamométrico ajustable - Tamaño del reductor 450, 516, 600 , longitud mínima del brazo de 27.00 in, longitud máxima del brazo de 33.00 in, material de hierro fundido
Artículo MI #01469127
No. Fabricante 450-600ATAK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del reductor del fabricante
    450, 516, 600
  • Longitud máxima del brazo
    33.00 pulg.
  • Longitud mínima del brazo
    27.00 pulg.
  • Peso
    6.24 lb

Details

  • Tipo de accesorio
    Kit de brazo de par ajustable
  • Tipo de componente del brazo
    Kit de brazo de par ajustable
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288713425
  • Material
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
450-600ATAK
  • Once kits de accesorios disponibles: permiten varias configuraciones desde la caja de cambios estándar
  • Fácil instalación: construcción atornillada
  • Kits de tacker para relaciones altas: permiten relaciones de hasta 3600:1
  • Kits de adaptadores de cara C: permiten atornillar un motor de cara C a una caja de engranajes estilo U

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo