Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante175
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación15:1
- Peso23.75 lb
Details
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- SerieRaider
- UPC_NO662288343394
Descripción general
Descripción del fabricante
175Q56LR15 REDUCTOR
- Los cojinetes y sellos disponibles comercialmente hacen que el mantenimiento sea sin problemas
- El diseño modular del engranaje de tornillo sin fin proporciona más de 10 millones de configuraciones a partir de componentes de serie
- Capacidad de doble sellado en ejes de entrada y salida
- Dimensionalmente intercambiable con los principales competidores del sector
- También disponible en servicio de lavado