Motion
206Q56LR10

Morse (RRX)
206Q56LR10

Reductores de velocidad de tornillo sin fin en ángulo recto Raider Plus® 206Q56LR10: relación 10:1, distancia central de 2.06 in, árbol tubular de cara C, salida doble, armazón 56C
Artículo MI #01469228
No. Fabricante 206Q56LR10
Precio1,622.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
206Q56LR10

Reductores de velocidad de tornillo sin fin en ángulo recto Raider Plus® 206Q56LR10: relación 10:1, distancia central de 2.06 in, árbol tubular de cara C, salida doble, armazón 56C
Artículo MI #01469228
No. Fabricante 206Q56LR10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,622.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    206
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    31.36 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    Raider
  • UPC_NO
    662288346470

Descripción general

Descripción del fabricante
206Q56LR10 REDUCTOR
  • Los cojinetes y sellos disponibles comercialmente hacen que el mantenimiento sea sin problemas
  • El diseño modular del engranaje de tornillo sin fin proporciona más de 10 millones de configuraciones a partir de componentes de serie
  • Capacidad de doble sellado en ejes de entrada y salida
  • Dimensionalmente intercambiable con los principales competidores del sector
  • También disponible en servicio de lavado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo