Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16x3/32
- Tamaño del reductor del fabricante206
- RPM máximas de salida116.6 rpm
- Par de salida máximo897 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Peso27.02 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante206Q56LR15
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288346487
- Potencia de entrada máxima1.89hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1125 lb
- ReducciónIndividual
- SerieRaider
- UPC_NO662288346487
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
- El tornillo sin fin de alto ángulo de ataque es endurecido, rectificado y pulido.
- Cojinetes de bolas grandes de una fila en el eje de entrada: absorben las cargas radiales y de empuje a velocidades de entrada más altas. Los cojinetes de rodillos cónicos se utilizan en el eje de salida.
- Engranajes de bronce forjado: proporcionan un equilibrio óptimo entre resistencia y desgaste.