Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 1.63
- Tamaño del reductor del fabricante237
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo898 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación5:1
- Factor de servicio1
- Peso45.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Kit de brida de salida huecaXF9001
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante237Q56L5
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288349358
- Potencia de entrada máxima5.32hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1770 lb
- ReducciónIndividual
- Kit de bloque elevadorXF9201
- Material del selloViton®
- SerieRaider
- Kit de base estándarXF9000
- Kit de brazo de parXF9007
- UPC_NO662288349358
- Kit de base vertical altaXF9003
- Kit de base en J verticalXF9004
- Kit de base baja verticalXF9002
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
- El tornillo sin fin de alto ángulo de ataque es endurecido, rectificado y pulido.
- Cojinetes de bolas grandes de una fila en el eje de entrada: absorben las cargas radiales y de empuje a velocidades de entrada más altas. Los cojinetes de rodillos cónicos se utilizan en el eje de salida.
- Engranajes de bronce forjado: proporcionan un equilibrio óptimo entre resistencia y desgaste.