Motion
262Q56R50

MORSE
262Q56R50

Reductores de velocidad de tornillo sin fin en ángulo recto Raider Plus® 262Q56R50: reducción única, relación 50:1, distancia central de 2.6300 in, árbol tubular de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida derecha, armazón 56C
Artículo MI #01469386
No. Fabricante 262Q56R50
Precio3,066.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
262Q56R50

Reductores de velocidad de tornillo sin fin en ángulo recto Raider Plus® 262Q56R50: reducción única, relación 50:1, distancia central de 2.6300 in, árbol tubular de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida derecha, armazón 56C
Artículo MI #01469386
No. Fabricante 262Q56R50
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
Su precio$3,066.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 1.63
  • Tamaño del reductor del fabricante
    262
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    1843 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    56.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    262Q56R50
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288353355
  • Potencia de entrada máxima
    1.42hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1625 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Raider
  • UPC_NO
    662288353355

Descripción general

Descripción del fabricante
262Q56R50 REDUCTOR
  • Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
  • El tornillo sin fin de alto ángulo de ataque es endurecido, rectificado y pulido.
  • Cojinetes de bolas grandes de una fila en el eje de entrada: absorben las cargas radiales y de empuje a velocidades de entrada más altas. Los cojinetes de rodillos cónicos se utilizan en el eje de salida.
  • Engranajes de bronce forjado: proporcionan un equilibrio óptimo entre resistencia y desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo