Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16x3/32
- Tamaño del reductor del fabricante375
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo3818 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación50:1
- Factor de servicio1
- Peso117.36 lb
Detalles
- Kit de brazo de par ajustableXE9006
- Dibujo CAD
- Kit de refrigeración del ventiladorXJ9006
- Kit de brida de salida huecaXD9001
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante375Q56LR50
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288364610
- Potencia de entrada máxima2.45hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1678 lb
- ReducciónIndividual
- Kit de bloque elevadorXJ9201
- SerieRaider
- Kit de base estándarXJ9000
- Kit de brazo de parXD9005
- UPC_NO662288364610
- Kit de base vertical altaXD9003
- Kit de base en J verticalXJ9003
- Kit de base baja verticalXD9002
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
- Lámina y eje integrales: endurecidos a 58RC para mayor resistencia.
- Cojinetes de rodillos cónicos en ejes de entrada y salida: absorben las cargas radiales y de empuje.
- Engranajes de gusano de bronce forjado o fundido: proporcionan un equilibrio óptimo de resistencia y resistencia al desgaste.