Motion
375Q180L40

MORSE
375Q180L40

Reductores de velocidad de tornillo sin fin en ángulo recto Raider Plus® 375Q180L40: reducción única, relación 40:1, distancia central de 3.7500 in, árbol tubular de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida izquierda, armazón 182/184TC
Artículo MI #01469812
No. Fabricante 375Q180L40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
375Q180L40

Reductores de velocidad de tornillo sin fin en ángulo recto Raider Plus® 375Q180L40: reducción única, relación 40:1, distancia central de 3.7500 in, árbol tubular de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida izquierda, armazón 182/184TC
Artículo MI #01469812
No. Fabricante 375Q180L40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4x1/8
  • Tamaño del reductor del fabricante
    375
  • RPM máximas de salida
    43.7 rpm
  • Par de salida máximo
    3818 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182/184TC
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    120.85 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    375Q180L40
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288364887
  • Potencia de entrada máxima
    2.91hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1678 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Raider
  • UPC_NO
    662288364887

Descripción general

Descripción del fabricante
375Q180L40 REDUCTOR
  • Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
  • Lámina y eje integrales: endurecidos a 58RC para mayor resistencia.
  • Cojinetes de rodillos cónicos en ejes de entrada y salida: absorben las cargas radiales y de empuje.
  • Engranajes de gusano de bronce forjado o fundido: proporcionan un equilibrio óptimo de resistencia y resistencia al desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"