Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16x5/32
- Tamaño del reductor del fabricante375
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo3286 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
- Tamaño de estructura NEMA / IEC213/215T
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Peso122.70 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante375Q210LR10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288365181
- Potencia de entrada máxima8.53hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1678 lb
- ReducciónIndividual
- SerieRaider
- UPC_NO662288365181
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
- Lámina y eje integrales: endurecidos a 58RC para mayor resistencia.
- Cojinetes de rodillos cónicos en ejes de entrada y salida: absorben las cargas radiales y de empuje.
- Engranajes de gusano de bronce forjado o fundido: proporcionan un equilibrio óptimo de resistencia y resistencia al desgaste.