Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro4.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4x1/8
- Tamaño del reductor del fabricante450
- RPM máximas de salida58.3 rpm
- Par de salida máximo5651 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
- Tamaño de estructura NEMA / IEC182/184TC
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Peso179.35 lb
Detalles
- Kit de brazo de par ajustableXK9010
- Dibujo CAD
- Kit de refrigeración del ventiladorXK9006
- Kit de brida de salida huecaXD9001
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante450Q180L30
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288367079
- Potencia de entrada máxima5.42hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1549 lb
- ReducciónIndividual
- Kit de bloque elevadorXK9201
- Material del selloNitrilo
- SerieRaider
- Kit de base estándarXK9000
- Kit de brazo de parXD9005
- UPC_NO662288367079
- Kit de base vertical altaXD9003
- Kit de base en J verticalXK9003
- Kit de base baja verticalXD9002
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
- Lámina y eje integrales: carburados y endurecidos a 58RC para una resistencia adicional.
- Cojinetes de rodillos cónicos en ejes de entrada y salida: absorben las cargas radiales y de empuje.
- Engranajes de bronce fundido: proporcionan un equilibrio óptimo de resistencia y resistencia al desgaste.