Motion
450Q180LR50

MORSE
450Q180LR50

Reductores de velocidad de tornillo sin fin en ángulo recto Raider Plus® 450Q180LR50: reducción única, relación 50:1, distancia central de 4.5000 in, árbol tubular de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida derecha e izquierda, armazón 182/184TC
Artículo MI #01469907
No. Fabricante 450Q180LR50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
450Q180LR50

Reductores de velocidad de tornillo sin fin en ángulo recto Raider Plus® 450Q180LR50: reducción única, relación 50:1, distancia central de 4.5000 in, árbol tubular de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida derecha e izquierda, armazón 182/184TC
Artículo MI #01469907
No. Fabricante 450Q180LR50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    4.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4x1/8
  • Tamaño del reductor del fabricante
    450
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    5589 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182/184TC
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    180.90 lb

Detalles

  • Kit de brazo de par ajustable
    XK9010
  • Dibujo CAD
  • Kit de refrigeración del ventilador
    XK9006
  • Kit de brida de salida hueca
    XD9001
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    450Q180LR50
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288367239
  • Potencia de entrada máxima
    3.47hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1549 lb
  • Reducción
    Individual
  • Kit de bloque elevador
    XK9201
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Raider
  • Kit de base estándar
    XK9000
  • Kit de brazo de par
    XD9005
  • UPC_NO
    662288367239
  • Kit de base vertical alta
    XD9003
  • Kit de base en J vertical
    XK9003
  • Kit de base baja vertical
    XD9002

Descripción general

Descripción del fabricante
450Q180LR50 REDUCTOR
  • Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
  • Lámina y eje integrales: carburados y endurecidos a 58RC para una resistencia adicional.
  • Cojinetes de rodillos cónicos en ejes de entrada y salida: absorben las cargas radiales y de empuje.
  • Engranajes de bronce fundido: proporcionan un equilibrio óptimo de resistencia y resistencia al desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo