Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.1600 pulg.
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16x5/32
- Tamaño del reductor del fabricante516
- RPM máximas de salida116.6 rpm
- Par de salida máximo7421 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
- Tamaño de estructura NEMA / IEC213/215T
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Peso221.00 lb
Detalles
- Kit de brazo de par ajustableXK9010
- Dibujo CAD
- Kit de refrigeración del ventiladorXL9006
- Kit de brida de salida huecaXD9001
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante516Q210R15
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288368977
- Potencia de entrada máxima13.05hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida2531 lb
- ReducciónIndividual
- Kit de bloque elevadorXL9201
- SerieRaider
- Kit de base estándarXL9000
- Kit de brazo de parXD9005
- UPC_NO662288368977
- Kit de base vertical altaXD9003
- Kit de base en J verticalXL9003
- Kit de base baja verticalXD9002
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
- Lámina y eje integrales: carburados y endurecidos a 58RC para una resistencia adicional.
- Cojinetes de rodillos cónicos en ejes de entrada y salida: absorben las cargas radiales y de empuje.
- Engranajes de bronce fundido: proporcionan un equilibrio óptimo de resistencia y resistencia al desgaste.