Motion
31324 XJ2

SKF
31324 XJ2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 120 mm, 260 mm OD, Ancho cónico de 62 mm, Ancho copa de 42 mm
Artículo MI #01470458
No. Fabricante 31324 XJ2
Precio2,994.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
31324 XJ2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 120 mm, 260 mm OD, Ancho cónico de 62 mm, Ancho copa de 42 mm
Artículo MI #01470458
No. Fabricante 31324 XJ2
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
Su precio$2,994.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Diámetro exterior
    260 mm
  • Ancho general
    68 mm
  • Peso
    34.15 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    313
  • UPC_NO
    7316577436719

Descripción general

Descripción del fabricante
31324 X SUSTITUCIONES 31324 XJ2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo