Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro2.2500 pulg.
- Rodillo Ancho1.2500 pulg.
- Poste Diámetro0.8750 pulg.
- Longitud de la rosca1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Peso1.61 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial8090 lbf
- Capacidad de carga estática radial21140 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de nailon relleno de moly
- SerieSCF-S
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946107350
Descripción general
- Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
- Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales