Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad0.060 pulg.
- Ancho general1.7800 pulg.
- Rodillo Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso4.35 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial17620 lbf
- Capacidad de carga estática radial49820 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de nailon relleno de moly
- SerieSCFE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946107701
Descripción general
- Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva. Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales.