Motion
SCCFE-3.50-S

PCI
SCCFE-3.50-S

Seguidor de leva con corona - Serie SCCFE, 3.5000 in de diámetro del rodillo, 2.0000 in de ancho del rodillo, 1.3750 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #01470654
No. Fabricante SCCFE-3.50-S
Precio504.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
SCCFE-3.50-S

Seguidor de leva con corona - Serie SCCFE, 3.5000 in de diámetro del rodillo, 2.0000 in de ancho del rodillo, 1.3750 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #01470654
No. Fabricante SCCFE-3.50-S
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
Precio504.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.060 pulg.
  • Ancho general
    2.0300 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.3800 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-3/8-12
  • Peso
    6.39 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23630 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    63250 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de nailon relleno de moly
  • Serie
    SCCFE
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946107275

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR SCCFE 3.50 S CAM
  • Los seguidores de levas Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación distribuyendo mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de los cojinetes internos. Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o el deslizamiento.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo