Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro4.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.2500 pulg.
- Poste Diámetro1.5000 pulg.
- Longitud de la rosca1.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2-12
- Peso8.97 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial30270 lbf
- Capacidad de carga estática radial89540 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de nailon relleno de moly
- SerieSCCF-SH
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946107084
Descripción general
- Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
- Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales