Motion
104FFT5 G-33
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 20 mm, 42 mm OD, 12 mm Ancho, Doble sellado
Artículo MI #01470682
No. Fabricante 104FFT5 G-33
Precio928.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 20 mm, 42 mm OD, 12 mm Ancho, Doble sellado
Artículo MI #01470682
No. Fabricante 104FFT5 G-33
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
Precio928.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.64 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Aluminio, resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    104FFT5 G-33
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    42500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -80 a +350 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2076 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1456 lbf
  • Serie
    100
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AAG 52100
  • UPC_NO
    4054364981396

Descripción general

Descripción del fabricante
104FFT5 G-33

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo