Motion
6312 TBR12 P4

RHP Bearings (NSK)
6312 TBR12 P4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01470695
No. Fabricante 6312 TBR12 P4
Precio1,673.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RHP Bearings (NSK)
6312 TBR12 P4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01470695
No. Fabricante 6312 TBR12 P4
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
Precio1,673.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ancho del anillo exterior
    31 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    P4
  • Peso
    3.84 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El 6312 TBR12 P4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 60 mm, orificio recto, diseño abierto, 130 mm de diámetro exterior y 31 mm de ancho, adecuado para diversas aplicaciones.
  • Número de catálogo del fabricante
    6312 TBR12 P4
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    747023060610

Descripción general

Descripción del fabricante
6312TBR12P4 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle