Motion
SCE2110
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1-5/16 pulg., diámetro exterior de 1.6250 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #01470741
No. Fabricante SCE2110
Precio24.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1-5/16 pulg., diámetro exterior de 1.6250 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #01470741
No. Fabricante SCE2110
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
Precio24.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-5/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de copa estirada SCE2110 tiene un diámetro de orificio de 1-5/16 pulgadas, un tipo de cierre abierto con extremos abiertos y construcción de copa dibujada, 1.6250 pulgadas de diámetro exterior, 0.6250 pulgadas de ancho general y 0.1 libras de peso, lo que lo hace ideal para transmisiones de engranajes industriales y sistemas de transmisión de potencia.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    8400 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 284 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    SCE
  • Estándares cumplidos
    ABMA 18.2 - 1982
  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    4054364122225

Descripción general

Descripción del fabricante
SCE2110

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo