Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.5000 pulg.
- Longitud de la rosca1.3100 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2-12
- Peso4.38 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial17620 lbf
- Capacidad de carga estática radial49820 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de nailon relleno de moly
- SerieHCF-S
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946104373
Descripción general
Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM HCF 3.00 S
- Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
- Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales