Motion
HK2512-AS1
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 25 mm, 32 mm OD, 12 mm Ancho, abierto
Artículo MI #01471111
No. Fabricante HK2512-AS1
Precio18.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 25 mm, 32 mm OD, 12 mm Ancho, abierto
Artículo MI #01471111
No. Fabricante HK2512-AS1
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
Precio18.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    LR20x25x12,5
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa estirada HK2512-AS1 cuenta con un diámetro de orificio de 25 mm, tipo de cierre abierto, construcción de copa dibujada con extremos abiertos, diámetro exterior de 32 mm, ancho total de 12 mm y pesa 0.05 lb, lo que lo hace adecuado para motores automotrices, compresores y conjuntos mecánicos compactos que requieren un soporte radial confiable.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +140 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    HK
  • Estándares cumplidos
    DIN 618-1/ISO 3245
  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    4012802430455

Descripción general

Descripción del fabricante
HK2512-AS1-B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo