Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tamaño hexagonal0.937 pulg.
- Tamaño del tubo0.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Estilo/TipoCompresión a NPTF macho
- Tipo de conexiónNPT / Compresión
- Descripción Palabra claveCompresión tipo mordida sin antorcha de 1/2 in x 1/2 in macho rígido de tubo
- Estilo final 1Compresión tipo mordida sin llamas
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/2–14
- Material de ajusteAcero
- MaterialAcero
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación