Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tamaño del tubo0.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Estilo/TipoCompresión a NPTF hembra
- Tipo de conexiónNPT / Compresión
- Descripción Palabra clave3/8 in Flareless Tipo mordida x 3/8 in Tubo hembra rígido
- Estilo final 1Tipo de mordida sin antorcha
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/8–18
- Material de ajusteAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
ADAPTADOR C2405-06-06 F
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad