Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 15/16 pulg.
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tamaño del tubo0.3125 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Estilo/TipoCompresión a NPTF macho
- Tipo de conexiónNPT / Compresión
- Descripción Palabra clave5/16 in Flareless Tipo mordida x 1/4 in Tubo macho rígido
- Estilo final 1Tipo de mordida sin antorcha
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/4–18
- Material de ajusteAcero