Motion
60 HSB 2.125" ORIFICIO 1/2" X 1/4" KW 1 ACERO INOX.

REXNORD INC
60 HSB 2.125" BORE 1/2" X 1/4" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos Omega® - Serie Omega, Código de tamaño 60 , Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #01471735
No. Fabricante 60 HSB 2.125" BORE 1/2" X 1/4" KW 1 SS
Precio1,265.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
60 HSB 2.125" BORE 1/2" X 1/4" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos Omega® - Serie Omega, Código de tamaño 60 , Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #01471735
No. Fabricante 60 HSB 2.125" BORE 1/2" X 1/4" KW 1 SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,265.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    60
  • Peso
    29.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Número de catálogo del fabricante
    7390418
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Omega
  • UPC_NO
    698210904180

Descripción general

Descripción del fabricante
7390418 60 CALIBRE HSB 2.1250"
  • Diseño de elemento flexible dividido en mitad para un montaje y desmontaje simplificados
  • Los centros intercambiables permiten reducir el inventario
  • La alta capacidad de desalineación permite una desalineación inevitable con bajas fuerzas de reacción
  • El elemento flexible torsionalmente suave amortigua las cargas de choque y la vibración, lo que prolonga la vida útil del equipo
  • El elemento flexible de poliuretano no requiere lubricación
  • La unión de poliuretano a metal elimina los problemas de montaje y deslizamiento asociados con los diseños con sujeción mecánica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs