Motion
4236149
Manómetro de proceso - Serie 212.25 , 1000 psi, 6 pulg. de diámetro de cara, montaje posterior inferior (LBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01473862
No. Fabricante 4236149
Precio845.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro de proceso - Serie 212.25 , 1000 psi, 6 pulg. de diámetro de cara, montaje posterior inferior (LBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01473862
No. Fabricante 4236149
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
Precio845.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    6 pulg.

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -40°F a +140 °F
  • Tubo Bourdon
    Aleación de cobre / tipo C
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Aluminio pintado negro
  • Características de diseño
    Diseño de anillo con bisagra
  • Color de marcación
    Aluminio blanco con letras negras
  • Rango de presión manométrica
    1000 psi
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Vidrio plano para instrumentos con junta de goma de silicona
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior inferior (LBM)
  • Movimiento
    Acero inoxidable, pasador de tope interno a 1.3 x escala completa
  • Material del puntero
    Aluminio negro / Ajustable
  • Conexión de presión
    Aleación de cobre
  • Serie
    212.25
  • Conexión de rosca
    1/2 NPT
  • Materiales húmedos
    Aleación de cobre (latón)

Descripción general

Descripción del fabricante
212.25 6 1000PSI 1/2 B
  • Los tipos de industrias de procesos que utilizarían estos medidores son: química/petroquímica, centrales eléctricas, minería, en alta mar y en alta mar, tecnología ambiental, ingeniería mecánica y construcción de plantas.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"