Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara4-1/2 pulg.
Detalles
- Rango de temperatura ambiente-40°F a +140 °F
- Tubo BourdonAcero inoxidable 316 / Tipo C
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaAluminio pintado negro
- Características de diseñoDiseño de anillo con bisagra
- Color de marcaciónAluminio blanco con letras negras
- Rango de presión manométricaVCA 30 pulg.HG
- Tipo de indicadorVacío
- Material de la lenteVidrio plano para instrumentos con junta de goma de silicona
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Tipo de montajeMontaje posterior inferior (LBM)
- MovimientoAcero inoxidable
- Material del punteroAluminio negro / Ajustable
- Conexión de presiónAcero inoxidable 316L
- Serie232.25
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Materiales húmedosAcero inoxidable
Descripción general
- Adecuado para medios líquidos o gaseosos corrosivos que no obstruyan el sistema de presión ni ataquen las piezas de acero inoxidable 316L .
- Los tipos de industrias de procesos que utilizarían estos medidores son: química/petroquímica, centrales eléctricas, minería, en alta mar y en alta mar, tecnología ambiental, ingeniería mecánica y construcción de plantas.