Motion
4235711
Manómetro de proceso - Serie 232.25 , 20000 psi, 4-1/2 pulg. de diámetro de cara, montaje posterior inferior (LBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01473893
No. Fabricante 4235711
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro de proceso - Serie 232.25 , 20000 psi, 4-1/2 pulg. de diámetro de cara, montaje posterior inferior (LBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01473893
No. Fabricante 4235711
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -40°F a +140 °F
  • Tubo Bourdon
    Acero inoxidable 316 / Tipo helicoidal
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Aluminio pintado negro
  • Características de diseño
    Diseño de anillo con bisagra
  • Color de marcación
    Aluminio blanco con letras negras
  • Rango de presión manométrica
    20000 psi
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Vidrio plano para instrumentos con junta de goma de silicona
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior inferior (LBM)
  • Movimiento
    Acero inoxidable
  • Material del puntero
    Aluminio negro / Ajustable
  • Conexión de presión
    Acero inoxidable 316L
  • Serie
    232.25
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
232.25 4.5 20000PSI 1/4 B
  • Adecuado para medios líquidos o gaseosos corrosivos que no obstruyan el sistema de presión ni ataquen las piezas de acero inoxidable 316L .
  • Los tipos de industrias de procesos que utilizarían estos medidores son: química/petroquímica, centrales eléctricas, minería, en alta mar y en alta mar, tecnología ambiental, ingeniería mecánica y construcción de plantas.