Motion
6320-C4
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 100 mm de DI, 215 mm de DE, 47 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #01474194
No. Fabricante 6320-C4
Precio1,072.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 100 mm de DI, 215 mm de DE, 47 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #01474194
No. Fabricante 6320-C4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,072.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    47 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    16.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6320-C4
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 100 mm, tipo abierto, un diámetro exterior de 215 mm y un ancho de 47 mm para uso radial intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6320-C4
  • RPM Máx.
    4250 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    174000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    135000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801281270

Descripción general

Descripción del fabricante
6320-C4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno