Motion
TLAM48
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 4 mm, 8 mm OD, 8 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01474265
No. Fabricante TLAM48
Precio25.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 4 mm, 8 mm OD, 8 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01474265
No. Fabricante TLAM48
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
Precio25.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    8 mm
  • En general Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    1350 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLAM48 con un tipo de cierre abierto ofrece un diámetro de orificio de 4 mm, un diámetro exterior de 8 mm y un ancho total de 8 mm, lo que lo hace ideal para motores en miniatura, instrumentos de precisión y dispositivos mecánicos pequeños.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLAM48
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLAM
  • Capacidad de carga estática
    1010 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLAM 48 BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno