Motion
6901-16-20-NWO
6901-16-20-NWO 16MB-20FPX90 ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #01474286
No. Fabricante 6901-16-20-NWO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6901-16-20-NWO 16MB-20FPX90 ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #01474286
No. Fabricante 6901-16-20-NWO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg., 1-1/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg., 1-1/4 pulg.
  • Peso
    1.86 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Pila giratoria hembra, saliente de junta tórica ajustable macho
  • Rosca del extremo 1
    1-1/4-11-1/2 NPSM, 1-5/16-12 UN
  • Estilo final 2
    Pila giratoria hembra, saliente de junta tórica ajustable macho
  • Rosca del extremo 2
    1-1/4-11-1/2 NPSM, 1-5/16-12 UN
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    6901

Descripción general

Descripción del fabricante
6901-16-20-NWO 16MB-20FPX90 ACCESORIO DE CONEXIÓN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno