Motion
L16-04A
Lubricador de aire modular - Tamaño de puerto 1/2 NPT , tazón de policarbonato, flujo máximo de 64 scfm, capacidad de aceite de 5.00 oz
Artículo MI #01474418
No. Fabricante L16-04A
Precio226.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricador de aire modular - Tamaño de puerto 1/2 NPT , tazón de policarbonato, flujo máximo de 64 scfm, capacidad de aceite de 5.00 oz
Artículo MI #01474418
No. Fabricante L16-04A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$226.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6.50 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    1.51 lb

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    5 oz
  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Opciones del recipiente
    Protección
  • Tipo de lubricador
    Compacto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    125 °F
  • Caudal máximo
    64 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Aceite Capacidad  
    5.00 oz
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 125 °F
  • Serie
    L16

Descripción general

Descripción del fabricante
L16-04A LUBRICADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo