Motion
R26-04R
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida NPT, recto, 5 a 125 psi
Artículo MI #01474429
No. Fabricante R26-04R
Precio217.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida NPT, recto, 5 a 125 psi
Artículo MI #01474429
No. Fabricante R26-04R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$217.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.
  • Altura total
    165 mm
  • Ancho general
    85 mm
  • Peso
    2.41 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Tuerca de montaje en panel
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    No ascendente
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Flujo de aire máximo
    185 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Presión máxima establecida
    125 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Presión mínima establecida
    5 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 150 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Ajustar rango de presión
    5 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
R26-04R REGULADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo