Motion
CSEB224M75H  75MM CARTUCHO RLR BRG

LINK-BELT
CSEB224M75H 75MM CARTRIDGE RLR BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 75 mm, 5-13/32 pulg. D.E., 79.38 mm de ancho, cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #01474723
No. Fabricante CSEB224M75H 75MM CARTRIDGE RLR BRG
Precio2,201.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CSEB224M75H 75MM CARTRIDGE RLR BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 75 mm, 5-13/32 pulg. D.E., 79.38 mm de ancho, cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #01474723
No. Fabricante CSEB224M75H 75MM CARTRIDGE RLR BRG
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
Su precio$2,201.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Ancho de la carcasa
    79.38 mm
  • Ancho del anillo interior
    101.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.4063 pulg.
  • Altura total
    6.8800 pulg.
  • Longitud total
    6.8800 pulg.
  • Ancho general
    4.8800 pulg.
  • Peso
    13.4 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51100 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lb
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Serie
    400
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327403973

Descripción general

Descripción del fabricante
CSEB224M75H CARTUCHO CSE-B224M75H
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 75.00 mm, bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de ajuste único, sello de separación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo