Motion
VMB2.A90P  1/4
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 2000 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de acero inoxidable, Mango de palanca
Artículo MI #01475944
No. Fabricante VMB2.A90P 1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 2000 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de acero inoxidable, Mango de palanca
Artículo MI #01475944
No. Fabricante VMB2.A90P 1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.01 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Estilo del cuerpo
    "[eliminar]"
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • ECCN
    EAR99
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Código de armonización
    8481803070
  • Dispositivo de bloqueo
    Dispositivo de bloqueo de almohadillas
  • Número de Upc del fabricante
    649848004353
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    425 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 2000 psi, vapor - 150 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    RTFE
  • Material del asiento
    PTFE
  • Serie
    VMB
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VMB2-A90P 1/4" FPTXFPT 2000 PSI CWP L/O
  • Las válvulas de bola de cuerpo atornillado de dos piezas de la serie VMB están fabricadas con acero inoxidable fundido para inversión.
  • La válvula con reborde de acero inoxidable 316 es lo suficientemente duradera para aplicaciones de servicio severas, pero lo suficientemente económica para el control general del flujo químico.
  • El montaje en panel es estándar en todos los tamaños.
  • El ajuste de la empaquetadura del vástago puede realizarse mientras la válvula está en servicio.
  • ¿Necesita esta válvula automatizada? Consulte nuestra serie de EHS y PHS DynaMatic para ver una válvula similar ya empaquetada.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo