Motion
RNA69/32
RNA69/32
Artículo MI #01475964
No. Fabricante RNA69/32
Precio111.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RNA69/32
Artículo MI #01475964
No. Fabricante RNA69/32
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
Precio111.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    36 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    53500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA69/32 cuenta con un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho general de 36 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de transmisión de potencia exigentes.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    RNA69
  • Capacidad de carga estática
    95700 N

Descripción general

Descripción del fabricante
ARN 69/32 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle