Motion
FX3U224E3 1 1/2 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
FX3U224E3 1 1/2 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, E3 sello labial triple, sello de reborde N, sello de laberinto H
Artículo MI #01475991
No. Fabricante FX3U224E3 1 1/2 FLANGE BALL BRG
Precio377.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FX3U224E3 1 1/2 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, E3 sello labial triple, sello de reborde N, sello de laberinto H
Artículo MI #01475991
No. Fabricante FX3U224E3 1 1/2 FLANGE BALL BRG
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
Precio377.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.6563 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5-21/32 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-29/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-5/64 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.0780 pulg.
  • Longitud total
    6.7800 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    4.2 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG224E3L
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3U224E3 - FX3U224E3
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    7330 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    662327034566
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    650 rpm
  • Velocidad máxima
    650 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    FX3U
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga estática
    4460 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327034566

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3U224E3 BRILLANTE BLK FX3-U224E3
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/2 in, de uso estándar, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de triple labio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle