Motion
UCFLU-1.1/4S

NTN
UCFLU-1.1/4S

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/4 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #01476021
No. Fabricante UCFLU-1.1/4S
Precio154.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFLU-1.1/4S

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/4 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #01476021
No. Fabricante UCFLU-1.1/4S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$154.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.5938 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.3125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-53/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2813 pulg.
  • Longitud total
    5.5938 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.1563 pulg.
  • Ancho general
    1.6563 pulg.
  • Peso
    2.138 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UC206-104D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FLU206D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    A-1400-V
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359214697
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-UC206-104D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCFLU
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359214697

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFLU-1.1/4S BRIDA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like